ユタカ(Crown)
炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手
適合ガス
炭酸ガス(CO2)
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
最高使用流量(L/min)
3
接手
入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手
質量(kg)
1.2
入口圧力(MPa)
12以下
調整圧力(MPa)
0~0.4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
低圧圧力計(MPa)
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69517027
GP-1
1
0.6
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69517036
GP-1
0.6
0.4
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
69517045
GP-1
0.3
0.2
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください