ユタカ(Crown)
炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)
1.2
適合ガス
炭酸ガス(CO2)
接手
入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4
調整圧力(MPa)
0~0.4
入口圧力(MPa)
12以下
最高使用流量(L/min)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
低圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69517054
GP-1
0.6
1
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69517063
GP-1
0.4
0.6
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
69517079
GP-1
0.2
0.3
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください