電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)120
本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880
バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
走行時間2時間(100kg積載時)
登坂角度12度
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※付属の24Vバッテリーは鉛蓄電池を採用しております。
※必ず使用前後はバッテリーを充電し、満充電の状態で保管をお願いします。
※坂道・傾斜の重量物運搬は大変危険です。
※取扱説明書を十分にお読み下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
商品説明動画
KT 8SA 電動コンテナハウスカー エネトラ4ミニー 電動エコキャリア21 4輪運搬車 electricity battery cart
この動画は、5人が参考にしています。