曜日別特売

日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)

日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) - YAMAZEN(山善)日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) - YAMAZEN(山善)日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) - YAMAZEN(山善)日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) - YAMAZEN(山善)

サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。

用途シェードの取付/フック/取付金具として寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47質量(g)20材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス耐荷重(kg)3/組取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
注意
※耐荷重以上のものを吊るしたり、貴重品はかけないでください。ほとんどのサッシ枠に取付可能ですが、一部のサッシ枠で取付部5ミリ以下、サッシの厚み5ミリ以上、サッシ枠と戸の隙間1ミリ以下の場合は取付できません。
※風の強い日にはシェードを外してください。サッシ枠が曲がる恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69517413NYZF-R1セット(2個)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69517429NYZF-R*21セット(4個)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36232668NYZF-R×41セット(8個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36232668NYZF-R×469517447NYZF-G*2NYZF-R×4 日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック) YAMAZEN(山善) 69517447日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック)YAMAZEN(山善)1セット(4個)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする