モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ

モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンテーブル オーバルタイプ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

モザイク調がおしゃれなガーデンテーブル!大人数でも使えるオーバルタイプ。
従来のモザイクテーブルに比べ大きな仕様のテーブルは大人数でのガーデンパーティーに最適。
テーブル天板にモザイクを採用。置くだけでお庭がおしゃれに。

用途ガーデンテーブル/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに仕様組立品材質金属(スチール)、タイル質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×730組立時間約20~30分(目安)内容量1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※本販売ページはテーブルのみの販売ページとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69517553HMOT-1060
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69517553
2021-11-24
用途: 庭のテーブルで使用しています。
製造業

雨にも強くて、モザイク模様のデザインも良く、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする