曜日別特売

モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット

モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット - YAMAZEN(山善)モザイク調 ガーデンチェア 2脚セット - YAMAZEN(山善)

モザイク調がおしゃれなガーデンチェア!お得な2脚セット。
チェア背部にモザイクを採用。置くだけでお庭がおしゃれに。
足が疲れにくい前折れ式。
座面前方部に前折れ式にすることで足が疲れにくい設計に。
折りたたみ式なので使用しない時は折りたたんで隙間に収納可能。

用途ガーデンチェア/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどにセット内容チェア2脚材質金属(スチール)、タイル質量(kg)7/脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×520×870(1脚あたり)座面高さ(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×145×970内容量1セット(2脚)
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※本販売ページはチェアのみの販売ページとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69517569HMC-87
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする