天然木製 ガーデンベンチ

天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木製 ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

アンティーク調でおしゃれなガーデンベンチ。
スチールアーム付き!天然木(杉材)を使用。
軽量で耐水性が良いのが特徴。
また、柔らかく肌触りが良いので日常的に触ることの多いガーデンベンチにおすすめの木材。
大人2人が座るのにちょうどいいサイズ感。
省スペースでもおしゃれなベンチを置きたいという方に最適。
スチールアーム付き。アンティーク調のスチールアームがお庭を一層引き立てる。
スタイリッシュなデザインでどんなお庭でも馴染むアンティーク調デザイン。
背部と座部の裏側に補強バーを設置することで安全面も強化。

用途ガーデンベンチ/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに仕様組立品材質スチール、天然木質量(kg)16.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×560×690座面高さ(mm)355組立時間約40~60分(目安)内容量1台
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※組立にはプラスドライバーをご用意ください。
※大人2人以上で組み立ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69517623NPB-10C(NA)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69517623
2021-10-31
用途: 介護施設のお庭に憩いの場所として使用
株式会社FRaT医療・福祉・介護関連業

女性の方でも簡単に出来るとても素敵な椅子でした。以前も購入しましたが、その時よりの木の部分が厚みがあり重厚感があり、安心するものでした。板の塗装も以前よりしっかり塗り込まれていました。一か所だけアームがギザギザが出ており木の板がけずられてしまい傷がつき残念な思いがしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする