曜日別特売

USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター

USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター - StarTech.com

選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション
85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電
ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応
6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート
優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備
接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69520089DK31C3HDPDUSB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)3x HDMI、3x DisplayPort、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、18Wパワー)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、7.5Wパワー)、1x 有線LANポート100ブラック、グレー
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする