曜日別特売

動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ

動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ - 工進動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ - 工進動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ - 工進動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ - 工進

高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。

用途交換用接続ねじG1/4パターン形状霧状・直射ノズル長(mm)870内容量1本
関連資料:(42.5MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69522749NZ-870
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする