LION (ライオン事務器)
バイオマスホルダー
植物由来のバイオマス素材を配合。
プラスチックの使用量を抑えた透明度の高いクリアホルダー。
材質
PPシート、バイオマスプラスチックシート(PP)
厚さ(mm)
0.11
色
クリア
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523013
CF-3BP-10P
1パック(10枚)
¥
960
¥
909
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69523029
CF-3BP-50P
1パック(50枚)
¥
4,400
¥
4,198
¥
3,398
アウトレット
¥
3,738
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください