グリーンクロス
安全掲示板用数字マグネット 大(白地黒文字)
安全掲示板やオフィス内掲示板などに使用できる数字マグネットのセットになります。白地に黒文字仕様になります。合計で50枚入りになります。
用途
現場の安全掲示板や看板、オフィスでの標示などに。
セット内容
0、2、3、4、5、6、7、8×各5枚 1×10枚 (合計50枚)
材質
マグネットシート
寸法(mm)
40×70
色
白
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×70
文字色
黒
商品タイプ
数字
内容量
1セット(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※6と9は兼用になっています。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523169
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません