Crucial(クルーシャル)
8GB DDR4 2666 MT/s(PC4-21300)CL19 Unbuffered DIMM 288pin
8GB DDR4 2666 MT/s(PC4-21300)CL19 Unbuffered DIMM 288pin。
種別
メモリ
容量
8GB
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
制限付無期限保証
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
8
メモリーモジュール規格
PC4-21300
メモリーインターフェイス
DIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69525138
CT8G4DFRA266
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください