Crucial(クルーシャル)
ノートPC用増設メモリ 8GB(8GBx1枚)DDR4 3200MT/s(PC4-25600)CL22 SODIMM 260pin
8GB DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered SODIMM 260pin。
種別
メモリ
容量
32GB
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
制限付無期限保証
ピン数(ピン)
260
容量(GB)
8
メモリーモジュール規格
PC4-25600
メモリーインターフェイス
SODIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69525226
CT8G4SFRA32A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください