LG
27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/フルHD/HDMI/ミニD-sub15ピン/3辺フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライト低減/ノングレア/IPSパネル)
27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/フルHD/HDMI/ミニD-sub15ピン/3辺フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライト低減/ノングレア/IPSパネル)。
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
画面サイズ
27インチ
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69526048
27MP400-B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください