アルミ板

アルミ板 - 泰豊トレーディングアルミ板 - 泰豊トレーディングアルミ板 - 泰豊トレーディングアルミ板 - 泰豊トレーディングアルミ板 - 泰豊トレーディングアルミ板 - 泰豊トレーディングアルミ板 - 泰豊トレーディングアルミ板 - 泰豊トレーディング
(11件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69526915123851パック(3枚)アルミ501000.3
248
239
263(税込)
当日出荷
69526924123921パック(2枚)アルミ501000.5
220
219
241(税込)
当日出荷
69526933124081パック(1枚)アルミ501001.0
188
179
197(税込)
当日出荷
69526949718181個アルミ1001001.0
270
259
285(税込)
当日出荷
69526958718251個アルミ1001001.5
330
319
351(税込)
当日出荷
69526967718321個アルミ1001002.0
360
349
384(税込)
当日出荷
69526976718491個アルミ1001003.0
450
439
483(税込)
当日出荷
69526985292771個アルミ1001003.0
430
429
472(税込)
当日出荷
69526994365581個アルミ1002000.3
273
269
296(税込)
当日出荷
69527003247771個アルミ1002000.5
308
299
329(税込)
当日出荷
69527019247841個アルミ1002001.0
343
339
373(税込)
当日出荷
69527028247911個アルミ1002001.5
428
419
461(税込)
当日出荷
69527037248071個アルミ1002002.0
540
539
593(税込)
当日出荷
69527046248141個アルミ1002003.0
700
699
769(税込)
当日出荷
6952710746491個アルミ2003000.1
470
469
516(税込)
当日出荷
6952711646561個アルミ2003000.2
490
489
538(税込)
当日出荷
6952712546631個アルミ2003000.3
400
399
439(税込)
当日出荷
69527134292151個アルミ2003000.4
450
449
494(税込)
当日出荷
6952714346701個アルミ2003000.5
503
499
549(税込)
当日出荷
69527159264051個アルミ2003000.7
745
739
813(税込)
当日出荷
69527168179081個アルミ2003000.8
653
649
714(税込)
当日出荷
6952717746871個アルミ2003001.0
753
749
824(税込)
当日出荷
69527186159661個アルミ2003001.2
1,028
999
1,099(税込)
当日出荷
6952719546941個アルミ2003001.5
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
6952720447001個アルミ2003002.0
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69527213180281個アルミ2003003.0
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
6952722945191個アルミ3004000.2
755
749
824(税込)
当日出荷
6952723845261個アルミ3004000.3
813
809
890(税込)
当日出荷
69527247230391個アルミ3004000.4
913
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
6952725645401個アルミ3004000.5
1,015
999
1,099(税込)
当日出荷
69527265230461個アルミ3004000.7
1,328
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952727445641個アルミ3004000.8
1,208
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952728345711個アルミ3004001.0
1,515
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6952729945881個アルミ3004001.2
1,958
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952730845951個アルミ3004001.5
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6952731746011個アルミ3004002.0
2,540
2,498
2,748(税込)
当日出荷
6952732646181個アルミ3004003.0
3,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
6952733598281個アルミ4006000.3
1,508
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952734498351個アルミ4006000.4
1,710
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952735398421個アルミ4006000.5
1,913
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
6952736998591個アルミ4006000.7
2,318
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
6952737898661個アルミ4006001.0
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
6952738798731個アルミ4006002.0
5,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
6952739698801個アルミ4006003.0
7,130
6,998
7,698(税込)
当日出荷
69527405760801個アルミ4006001.5
3,910
3,898
4,288(税込)
当日出荷
6952741467041個アルミ40012000.1
1,615
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6952742367351個アルミ40012000.1
4,720
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
6952743967111個アルミ40012000.2
1,430
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
69527448172741個アルミ40012000.05
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69527055264291個アルミ1003000.2
293
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69526976
2026-02-17
用途: バイクのパーツ取付の台座として。
製造業

3mmの厚さはかなりの強度がありました。用途的には2mm厚でもよかったかも。。因みにウインカー取り付けの台座です。まだ走っていないので、振動でどうなるのかはこれからです。

対象商品 : 69526933
2025-09-27
用途: 工作などに
TOGA販売課その他業種

工作や何かを補修したい時に使えそうです。
小さいので、工具箱の仕切りとかにも使える?

2025-01-27
用途: 模型製作
卸売・小売業

打痕や折り目が付いていて使えません。梱包は問題なかったので倉庫にある時点で駄目だったのでしょう。私は某外資系ECサイトを使うことが多いですが、無傷で届くことが難しい商品はモノタロウを使っています。なのでこのようなことがあるとモノタロウを使う機会がさらに減りますので改善を期待します。商品自体は鏡面で良いものです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 69527046
2023-12-29
用途: 除雪機 シューターインベラの捕修

インペラの羽根が折れたため、同寸の羽根をアルミ板で加工して取り付けました。アルミ板は切断、曲げ、穴あけが容易でさらにt3の厚みで耐久性もあり、必要なだけの面積を選択でき無駄なく活用できてます。

1が参考にしています
対象商品 : 69527028
2024-03-08
用途: バイクのETC取付のステーに使用。
製造業

切り取って折り曲げ、穿孔してゴムスポンジを貼付け、バッテリーバンドを付けてネジ止めして完成。繰り返し折り曲げないのであれば強度は充分です。1mm厚だと折り曲げた際、強度が不安だったのと2mm厚だと折り曲げ加工が難しそうだったので間を取って1.5mm厚にしました。

2が参考にしています
対象商品 : 69527439
2024-03-05
用途: アート作品作成
GATE427サービス業

このメーカーの1mm厚のアルミは最もメタル感が強く、鏡レベルに反射します。他社のものは多少の曇りが入りますが、こちらはピカピカです。

対象商品 : 69526967
2022-12-21
用途: 機器改造用

木製板に操作スイッチを組み込むために板厚を部分的に薄くする必要があったことから、これを取付アダプタとして使用。
表面仕上げがキレイで、化粧板代わりに使えるほど。

対象商品 : 69527405
2023-03-25
用途: DIY

キャンプ用折り畳みテーブルトップ用に購入。強度も十分あり思ったとおりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする