曜日別特売

アルミ板(インゴット)

アルミ板(インゴット) - 泰豊トレーディングアルミ板(インゴット) - 泰豊トレーディングアルミ板(インゴット) - 泰豊トレーディングアルミ板(インゴット) - 泰豊トレーディングアルミ板(インゴット) - 泰豊トレーディングアルミ板(インゴット) - 泰豊トレーディング
(1件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695274579262アルミ30705
693
689
758(税込)
当日出荷
6952746626184アルミ601005
693
689
758(税込)
当日出荷
6952747513375アルミ2010010
693
689
758(税込)
当日出荷
6952748413382アルミ404010
693
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
695274939309アルミ505010
693
689
758(税込)
当日出荷
6952750913399アルミ404020
653
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69527466
2023-06-11
用途: スマートフォンの熱とりに利用
サービス業

スマホが熱くなるのを気にしていた。「冷却材を使うとスマホ内に結露が生じるので、良くない」ということを見聞きした。そこで、ちょうどいいサイズの熱伝導の良い金属の塊を探していて、本商品を見つけて購入。
狙い通り、ちょうど良いサイズ・効果であった。過熱したスマホをすぐに常温レベルに戻すことができる。
そういう利用方法を想定したものではないので、当然ながら角が尖っている。角をやすりで削って利用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3951:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする