曜日別特売

アルミ円板

アルミ円板 - 泰豊トレーディングアルミ円板 - 泰豊トレーディングアルミ円板 - 泰豊トレーディングアルミ円板 - 泰豊トレーディング
(3件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6952751816086アルミ1.030
245
239
263(税込)
当日出荷
6952752716116アルミ1.050
270
269
296(税込)
当日出荷
6952753616147アルミ1.080
345
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 台座の製作

完璧な精度です。アルミ表面の仕上がりも、とても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69527518
2025-05-01
用途: バイクカスタム部品に使用しました。
オートクラフトTANAKA CO.LTD自動車・二輪車・自転車関連業

面取りも丁寧にしてあって、寸法も掲示されていた寸法通りピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 69527536
2022-10-05
用途: 3Dプリント品の補強として

機械の部品に3Dプリント製のパーツを使うことになり、摩耗の心配がある箇所の補強に使いました。薄くて精度もありとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする