泰豊トレーディング
アルミ合金板(2017)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途
工作やDIYなど
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
長さ(mm)
200
300
厚さ(mm)
1.0
1.5
2.0
3.0
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69527563
36787
アルミ
100
200
1.0
¥
695
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
69527579
36794
アルミ
100
200
1.5
¥
895
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
69527588
36800
アルミ
100
200
2.0
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69527597
36817
アルミ
100
200
3.0
¥
1,355
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
69527606
5158
アルミ
200
300
1.0
¥
1,855
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
69527615
5165
アルミ
200
300
1.5
¥
2,458
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
69527624
5172
アルミ
200
300
2.0
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください