アルミ合金板(5052)

アルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディングアルミ合金板(5052) - 泰豊トレーディング
(4件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
※片面のみ養生(裏面は保護しておりません)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6952763325347アルミ1001005.0
720
719
791(税込)
当日出荷
6952764968177アルミ1001008.0
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
6952765813351アルミ10010010
1,340
1,290
1,419(税込)
当日出荷
6952766729352アルミ10010015
1,913
1,890
2,079(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952767613368アルミ10010020
2,470
2,390
2,629(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952768524821アルミ1002005.0
1,330
1,290
1,419(税込)
当日出荷
6952769429246アルミ10020010
2,498
2,490
2,739(税込)
当日出荷
6952770329253アルミ10020020
4,500
4,490
4,939(税込)
10日以内出荷
返品不可
695277195097アルミ2003005.0
3,710
3,690
4,059(税込)
当日出荷
695277285110アルミ2003008.0
5,595
5,590
6,149(税込)
10日以内出荷
返品不可
695277375127アルミ20030010
6,958
6,890
7,579(税込)
10日以内出荷
返品不可
695277464625アルミ3004005.0
7,285
7,190
7,909(税込)
当日出荷
6952775568498アルミ2502500.5
718
709
780(税込)
当日出荷
6952776468504アルミ2502501.0
920
919
1,011(税込)
当日出荷
6952777368511アルミ2502501.5
1,083
999
1,099(税込)
当日出荷
6952778968528アルミ2505000.5
1,185
1,090
1,199(税込)
当日出荷
6952779868535アルミ2505001.0
1,590
1,580
1,738(税込)
当日出荷
6952780768542アルミ2505001.5
1,915
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 運搬用トレーの自作部品に
教育・研究機関

サイズ通りで満足です。長手側両端は厚紙で保護されており、丁寧な梱包と運搬で曲がらずに届きました。0.5mm厚なので、切ることも折ることもでき、トレー自体も軽くできて満足です。

2025-07-25
用途: 部品製作

片面にブルーの保護テープが張られているが、もう片面はアルミ剥き出しです。その為に傷だらけで、とてもお客さんに提供できる部品は作れない!!高くても信頼できるモノタロウで買っているのに、これではアマゾンのハズレ品と変わらない!!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 69527685
2024-10-10
用途: 屋外手摺支柱壁付け金具の下地用
その他業種

加工に適したアルミ素材でベストサイズでした
商品の品質も良かったです

対象商品 : 69527658
2024-07-03
用途: 壁面に設置して庭を太陽光で明るくした
その他業種

このアルミ板を壁面に固定して太陽光を反射させると、可視光の90%を庭に反射しました。これはすばらしいアルミ板です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする