泰豊トレーディング
アルミチャンネル
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途
工作やDIYなど
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69528875
35803
アルミ
生地
10
10
300
1.6
¥
203
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
69528884
7848
アルミ
生地
15
15
300
2.0
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
69528893
7855
アルミ
生地
20
20
300
2.0
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
69528909
7862
アルミ
生地
25
25
300
2.0
¥
428
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
69528918
7879
アルミ
生地
30
30
300
2.4
¥
593
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください