曜日別特売

アルミパイプ

アルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディングアルミパイプ - 泰豊トレーディング
(7件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど材質アルミ生地内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6952892730945101001.0
133
129
142(税込)
当日出荷
6952893630952201001.0
170
169
186(税込)
当日出荷
6952894530969201001.5
203
199
219(税込)
当日出荷
695289543058733000.5
170
169
186(税込)
当日出荷
695289633059443001.0
240
239
263(税込)
当日出荷
695289793013653001.0
250
249
274(税込)
当日出荷
695289883014363001.0
255
249
274(税込)
当日出荷
695289973015083001.0
200
199
219(税込)
当日出荷
6952900629505103001.0
200
199
219(税込)
当日出荷
6952901529512123001.0
223
219
241(税込)
当日出荷
6952902430631153001.0
255
249
274(税込)
当日出荷
6952903332215183001.5
365
359
395(税込)
当日出荷
6952904932222203001.5
410
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 機械のパーツ作成

機械のパーツを作成するために購入しました。
アルミのため加工性が高く、精度よく作成することができました。

2025-05-22
用途: ドリルガイドの補完として
教育・研究機関

ドリルガイドキットを購入したのですが、最小径が4mmでした。2mmのドリルで使いたかったので、このパイプ(外径4mm、厚さ1mm)で補完してみました。うまくいっています。

対象商品 : 69529006
2025-01-22
用途: カートの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミカートのホイールアクセルシャフトとして使用しました。今回は15Φを探していたのですが,このサイズの管はあまり市販されていないですし あっても高額だったので,安く入手できて良かったです。

対象商品 : 69529006
2025-02-05
用途: 自転車のサスペンションのマウントにスペーサーとして使用した。
その他業種

サイズもぴったりでアルミなので、切ったり削ったりが容易だった。自分が欲しいサイズに加工できて大満足です。

対象商品 : 69528954
2024-07-26
用途: 模型の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

模型の製作に使用しました。
少量しか使わないので300mmのサイズは
ちょうど良いです。

対象商品 : 69529024
2023-08-19
用途: 散水ホースの補修
製造業

長さ方向に無数穴がある散水ホースを間違って切断してしまい、切断箇所を接合するパイプに利用。丁度のホース内径に合い、接合部をホースバンドで止めました。

対象商品 : 69528927
2022-09-26
用途: ミシン糸ホビンの収納棚作成

切断が面倒なので割高だけど購入。端部の処理が不満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする