泰豊トレーディング
アルミパイプ
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途
工作やDIYなど
材質
アルミ
内容量
1パック(5本)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69529058
12552
0.6
300
0.2
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69529067
12569
0.8
300
0.2
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69529076
12576
1.0
300
0.2
¥
1,083
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
69529085
12583
1.2
300
0.2
¥
1,108
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69529094
12590
1.4
300
0.2
¥
1,133
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69529103
12606
2.1
300
0.3
¥
1,243
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69529119
12613
2.6
300
0.3
¥
1,243
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください