曜日別特売

アルミパンチング板

アルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディングアルミパンチング板 - 泰豊トレーディング

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695291285332アルミ2003000.50.551.1
1,913
1,890
2,079(税込)
当日出荷
695291375349アルミ2003000.512
1,823
1,790
1,969(税込)
10日以内出荷
返品不可
695291465356アルミ2003000.51.53
1,775
1,690
1,859(税込)
10日以内出荷
返品不可
695291555363アルミ2003000.534
1,580
1,490
1,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
695291649965アルミ4006000.50.551.1
6,663
6,590
7,249(税込)
10日以内出荷
返品不可
695291739972アルミ4006000.512
6,303
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
695291899989アルミ4006000.837
5,940
5,890
6,479(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952919830334アルミ1002000.50.551.1
730
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952920730341アルミ1002000.512
700
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952921630358アルミ1002000.51.53
685
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952922530365アルミ1002000.534
620
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
695292345295アルミシルバー2003000.50.551.1
1,483
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
695292435301アルミシルバー2003000.512
1,393
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
695292595318アルミシルバー2003000.51.53
1,345
1,290
1,419(税込)
当日出荷
695292685325アルミシルバー2003000.534
1,470
1,390
1,529(税込)
当日出荷
695292779934アルミシルバー4006000.50.551.1
4,940
4,890
5,379(税込)
10日以内出荷
返品不可
695292869941アルミシルバー4006000.512
4,580
4,490
4,939(税込)
10日以内出荷
返品不可
695292959958アルミシルバー4006000.837
5,498
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
6952930430273アルミシルバー1002000.50.551.1
665
659
725(税込)
当日出荷
6952931330280アルミシルバー1002000.512
635
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952932930297アルミシルバー1002000.51.53
620
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952933830303アルミシルバー1002000.534
583
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする