曜日別特売

アルミ不等辺アングル

アルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル - 泰豊トレーディング
(5件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど材質アルミ生地長さ(mm)300内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695294533061715×251.5300
248
239
263(税込)
当日出荷
695294693486815×201.5300
230
229
252(税込)
当日出荷
69529478777015×202.0300
263
259
285(税込)
当日出荷
69529487778715×302.0300
298
289
318(税込)
当日出荷
69529496780020×303.0300
438
429
472(税込)
当日出荷
69529505781720×403.0300
510
509
560(税込)
当日出荷
69529514782425×503.0300
598
589
648(税込)
当日出荷
69529523783135×504.0300
878
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: ステーとして
不動産業

この微妙なサイズ25*50が狭所のステーとして役立ちました。助かりました。ありがとうございます。材質も品番は分かりませんが固くて、バリも出ないので良いです。

2026-01-26
用途: 吊戸の修理
株式会社ハシト工業建設業・工事業

30センチの長さが丁度いい どれくらい要るかわからないのでこれくらいがいい
厚さも5㎜でしっかりしていて曲がらなくて安心

対象商品 : 69529514
2025-09-27
用途: 普通車のマフラーステー作成

10cm程の鉄製のステーが酷く錆びてしまい、新品を購入するくらいならと本製品を使用して自作しました。短い長さで安価での販売で助かりました。

対象商品 : 69529523
2025-05-01
用途: フェンスのハサミ止め
建設業・工事業

質感も良く、値段も安い ただ穴開けが苦労したがこの値段で厚み4ミリは無いので重宝しました 次回も利用したいのでこの商品は残して欲しいの

対象商品 : 69529523
2024-07-28
用途: ミニモーターの台座として

ミニモーターの台座として加工して使います。既製品だと相当高くつきますが、自作すれば安くすみます。ただ、もう少し長いサイズがあればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
45:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする