泰豊トレーディング
真鍮板(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途
工作やDIYなど
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69530309
9279
真鍮
30
70
5
¥
793
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
69530318
26191
真鍮
60
100
5
¥
2,155
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69530327
13467
真鍮
100
100
5
¥
3,430
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
69530336
13498
真鍮
20
100
10
¥
1,650
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69530345
9347
真鍮
30
30
10
¥
1,023
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69530354
13504
真鍮
40
40
10
¥
1,440
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69530363
9354
真鍮
50
50
10
¥
1,898
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69530379
13474
真鍮
100
100
10
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
当日出荷
69530388
16215
真鍮
100
100
1.5
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください