曜日別特売

真鍮金網

真鍮金網 - 泰豊トレーディング真鍮金網 - 泰豊トレーディング真鍮金網 - 泰豊トレーディング真鍮金網 - 泰豊トレーディング真鍮金網 - 泰豊トレーディング真鍮金網 - 泰豊トレーディング真鍮金網 - 泰豊トレーディング真鍮金網 - 泰豊トレーディング
(1件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途工作やDIYなど内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695304497336真鍮20030010
940
939
1,033(税込)
当日出荷
695304587350真鍮20030020
648
639
703(税込)
当日出荷
695304677367真鍮20030030
1,023
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
695304767374真鍮20030040
460
459
505(税込)
当日出荷
695304857381真鍮20030060
895
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
695304947398真鍮20030080
845
839
923(税込)
当日出荷
695305037404真鍮200300100
790
789
868(税込)
当日出荷
6953051974017真鍮10020010
425
419
461(税込)
10日以内出荷
返品不可
6953052874024真鍮10020020
385
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6953053774031真鍮10020030
595
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
6953054674048真鍮10020040
385
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6953055574055真鍮10020060
550
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
6953056474062真鍮10020080
585
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
6953057374079真鍮100200100
585
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69530573
2022-04-11
用途: フューエルコック補修

燃料タンクのフューエルコックのパイプに被せるフィルターとして使用しています。
今回は100メッシュを採用しましたが、純正品と比較して目が非常に細かいです。80メッシュくらいでも十分かもしれません。
タンク内の錆やコーティングの剥がれなどがパイプからコックに入るとレバー部ガスケットに異物が挟まり燃料漏れの原因になるため、コック補修に必須の材料です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3534:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする