泰豊トレーディング
真鍮パイプ
(1件のレビュー)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途
工作やDIYなど
材質
真鍮
内容量
1パック(5本)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
全7種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
0.6
0.8
1
1.2
1.4
2.1
2.6
厚さ(mm)
0.2
0.3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69530905
12781
0.6
300
0.2
¥
1,370
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
69530914
12798
0.8
300
0.2
¥
1,280
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
69530923
12804
1
300
0.2
¥
1,133
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
69530939
12811
1.2
300
0.2
¥
1,158
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
69530948
12828
1.4
300
0.2
¥
1,183
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69530957
12835
2.1
300
0.3
¥
1,350
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
69530966
12842
2.6
300
0.3
¥
1,293
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください