曜日別特売

真鍮丸棒

真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング真鍮丸棒 - 泰豊トレーディング
(8件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途工作やDIYなど材質真鍮内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478179472485-1000
305
299
329(税込)
当日出荷
69530975861610100
405
399
439(税込)
当日出荷
478179562492-1000
415
409
450(税込)
当日出荷
69530984862312100
540
529
582(税込)
当日出荷
478179652508-1000
733
729
802(税込)
当日出荷
69530993863015100
885
879
967(税込)
当日出荷
478179742515-1000
1,075
999
1,099(税込)
当日出荷
69531009865418100
1,225
1,198
1,318(税込)
当日出荷
478179902522-1000
1,260
1,190
1,309(税込)
当日出荷
69531018864720100
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
478179992539-1000
2,020
1,990
2,189(税込)
10日以内出荷
返品不可
69531027349053300
238
229
252(税込)
当日出荷
478180082546-1000
2,580
2,490
2,739(税込)
当日出荷
69531036257744300
318
309
340(税込)
当日出荷
478180172553-1000
3,295
3,290
3,619(税込)
10日以内出荷
返品不可
69531045257815300
295
289
318(税込)
当日出荷
478180262560-1000
3,930
3,890
4,279(税込)
当日出荷
69531054257986300
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
478180352577-1000
5,610
5,390
5,929(税込)
当日出荷
69531063258047300
560
559
615(税込)
当日出荷
69531079258118300
693
689
758(税込)
当日出荷
69531088258289300
853
849
934(税込)
当日出荷
695310972583510300
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
695311062584212300
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
695311152585915300
2,425
2,398
2,638(税込)
当日出荷
695311242586620300
4,180
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: タイコ作成

原付をロンホイ化したときに、長いアクセルワイヤーを自作する為のタイコとして利用。材料としては柔らかいので加工しやすくてよかった

2025-03-31
用途: 木工品の象嵌装飾

他の方も記しているようですが、、、
本体付帯の製品シールをもっと質の良い簡単にはがせるものにして欲しいです
合わせて、100mm・300mmと1000mmを同じページに記載して欲しいです

対象商品 : 47817947
2024-05-24
用途: 機械作業
教育・研究機関

細く,直棒(巻き取ってないもの)を探しており,やっと見つけました.しっかりとしており,使いやすそうです.

2が参考にしています
対象商品 : 69531027
2023-06-12
用途: 旋盤工作用

余材が出るくらいの長さの方が安心ではありますが、長尺素材は追加送料が必要なものが多く、必要最小限のこちらを購入。

対象商品 : 69531097
2023-04-06
用途: ブラスバー工具として
卸売・小売業

自動車用ベアリングのレース、コーンワッシャの取り外しの補助工具に購入。この手の資材はホームセンターでも売っておらず、価格も安くてありがたいです。

対象商品 : 47817956
2025-01-18
用途: アクセサリー作り
卸売・小売業

品質そのものに何も不満はありませんが、バーコードが印字されたシールが本当に邪魔です。どんなにドライヤーで温めて取ろうとしても絶対にのりが残ります。ぜひモノタロウさんはメーカーに伝えて欲しい。
誰1人としてあのシールが必要と思うユーザーはいないと思う。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 69531079
2023-11-18
用途: 自動車の部品製作
製造業

自動車の修理時にリベットの製作に使用しましたが、Webの説明で材料に”真鍮”との記述でした。できればJISの規格の材質が書かれていると良かったです。複数の材質となるのであってもXXXまたはXXとの記述があれば良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69530993
2022-04-27
用途: 機械のメンテナンス作業
農・林・水産業

注文してから製品が届くまでの時間が長いと思う   梱包はしっかりしてました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4359:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする