泰豊トレーディング
真鍮六角棒
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途
工作やDIYなど
材質
真鍮
形状
六角棒
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69531264
8708
5
100
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
69531273
8715
8
100
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
69531289
8722
10
100
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
69531298
8739
15
100
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください