泰豊トレーディング
ステンレス板 粘着付き
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途
工作やDIYなどに
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69531833
33014
SUS430
研磨なし
200
300
0.1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
69531849
6810
SUS430
研磨なし
300
920
0.1
¥
2,608
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69531858
6827
SUS430
研磨なし
450
920
0.1
¥
3,693
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください