曜日別特売

ステンレス金網

ステンレス金網 - 泰豊トレーディングステンレス金網 - 泰豊トレーディングステンレス金網 - 泰豊トレーディングステンレス金網 - 泰豊トレーディングステンレス金網 - 泰豊トレーディングステンレス金網 - 泰豊トレーディングステンレス金網 - 泰豊トレーディングステンレス金網 - 泰豊トレーディング
(2件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

用途工作やDIYなどに内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6953186717014ステンレス5006005メッシュ
2,888
2,798
3,078(税込)
当日出荷
695318766957ステンレス50060012メッシュ
2,440
2,398
2,638(税込)
当日出荷
695318856964ステンレス50060016メッシュ
2,115
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
695318946971ステンレス50060030メッシュ
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
695319036988ステンレス50060050メッシュ
3,020
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
695319197428ステンレス20030010メッシュ
650
649
714(税込)
当日出荷
695319287435ステンレス20030012メッシュ
590
589
648(税込)
当日出荷
695319377442ステンレス20030020メッシュ
630
629
692(税込)
当日出荷
695319467459ステンレス20030030メッシュ
660
659
725(税込)
当日出荷
695319557466ステンレス20030040メッシュ
635
629
692(税込)
当日出荷
695319647473ステンレス20030060メッシュ
700
699
769(税込)
当日出荷
695319737480ステンレス20030080メッシュ
680
669
736(税込)
当日出荷
695319897497ステンレス200300100メッシュ
813
809
890(税込)
当日出荷
695319987503ステンレス200300120メッシュ
500
499
549(税込)
当日出荷
6953200774154ステンレス10020010メッシュ
395
389
428(税込)
当日出荷
6953201674161ステンレス10020020メッシュ
388
379
417(税込)
当日出荷
6953202574178ステンレス10020030メッシュ
398
389
428(税込)
当日出荷
6953203474185ステンレス10020040メッシュ
570
569
626(税込)
当日出荷
6953204374192ステンレス10020060メッシュ
710
699
769(税込)
当日出荷
6953205974208ステンレス10020080メッシュ
353
349
384(税込)
当日出荷
6953206874215ステンレス100200100メッシュ
448
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 実験用 電圧グリッドの代わり
国立大学法人島根大学教育・研究機関

メッシュ状の金属が欲しかったので購入しました。使いやすくとくに問題はありません。

対象商品 : 69531876
2023-09-27
用途: 飼育ケージの修理
建設業・工事業

飼育ケージの錆びた天板メッシュの張り替えに使用。見た目がきれいになっただけでなく、鉄製メッシュからステンレスに素材を変更したことで元の仕様より耐久性も向上したのでとても満足しています。500mm×600mmというやや変則的な小サイズでの販売も、切り出し後の無駄が少なくて済み今回は好都合でした。
尚、購入した12メッシュの商品はステンレスの線径が0.43mmでしたが、品切れ回避のため同品番の商品でも使用線径が製造ロットにより異なることがあるそうなので、正確な曲げ加工や狭い枠溝にはめこむ使い方など使用目的の条件がシビアな場合は、メーカーに問い合わせて仕様を確認してから注文した方がいいでしょう。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする