曜日別特売

ステンレスバネ線

ステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディングステンレスバネ線 - 泰豊トレーディング
(3件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

用途工作やDIYなどに
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
材質
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69532199126751パック(20本)0.3ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532208126821パック(20本)0.4ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532217126991パック(20本)0.5ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532226127051パック(20本)0.6ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532235127121パック(20本)0.7ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532244127291パック(20本)0.8ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532253127361パック(10本)0.9ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532269127431パック(10本)1.0ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532278127501パック(10本)1.2ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532287127671パック(5本)1.5ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
69532296127741パック(5本)2.0ステンレス300
875
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-08
用途: 網針の製作
運輸・通信業

0.7mm~1.2mmを購入して、網針というのを作っています
しなり具合もちょうどいいです
購入する際にバリエーション一覧を見るのですが、
バリエーション一覧で「太さ」が確認できるようにして頂けたら、買い物がスムーズになると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 69532287
2023-12-15
用途: 模型用に

品質には言うことなし。バイスプライヤーを使って、手曲げで直角が出せるくらいの硬さです。(φ1.5)
500mmの規格で欲しいですね。意外に直線状の細いステンレスは市販されておりませんよ。

対象商品 : 69532226
2023-11-23
用途: ウキを作る時に心棒にして、発泡剤を削り出す目的
その他業種

ハリのある、強靭な部材なので安心して使えました。お勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする