泰豊トレーディング
ステンレスパンチング板
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途
工作やDIYなどに
内容量
1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69532305
10107
ステンレス
400
500
0.5
5
8
¥
4,730
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
当日出荷
69532314
10114
ステンレス
400
500
0.5
10
-
¥
4,730
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
当日出荷
69532323
36398
ステンレス
200
300
0.5
1.5
3
¥
2,095
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
当日出荷
69532339
36404
ステンレス
200
300
0.5
3
5
¥
1,785
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
69532348
36411
ステンレス
200
300
0.5
5
8
¥
1,575
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
69532357
75922
ステンレス
200
300
0.6
6
9
¥
1,898
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください