ステンレス丸棒

ステンレス丸棒 - 泰豊トレーディングステンレス丸棒 - 泰豊トレーディングステンレス丸棒 - 泰豊トレーディングステンレス丸棒 - 泰豊トレーディングステンレス丸棒 - 泰豊トレーディングステンレス丸棒 - 泰豊トレーディングステンレス丸棒 - 泰豊トレーディングステンレス丸棒 - 泰豊トレーディング
(3件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

用途工作やDIYなどに材質SUS303内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69532506357973300
320
319
351(税込)
当日出荷
69532515258974300
420
409
450(税込)
当日出荷
69532524259035300
450
449
494(税込)
当日出荷
69532533259106300
540
529
582(税込)
当日出荷
69532549259277300
740
729
802(税込)
当日出荷
69532558259348300
900
899
989(税込)
当日出荷
69532567259419300
1,110
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
695325762595810300
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
695325852596512300
1,680
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
695325942597215300
2,820
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 切削による部品加工
教育・研究機関

寸法精度(直径)は問題はなく、φ1.0のドリルによる穴あけも問題はなく加工出来ました。

対象商品 : 69532515
2024-06-14
用途: 小型船舶のフック、魚の神経締め
株式会社 納屋

他店に良い商品がありましたが、注文手続きが面倒で、モノタロウさんに決定!

対象商品 : 69532515
2021-11-20
用途: ガイドピンとして
飲食業

ガイドピンとして購入。
φ4mmを購入しましたが、デジタルノギスで3.99mmでした。
3Dプリンタで印刷した物での使用なので、十分すぎる。
磁性は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする