曜日別特売

銅板(インゴット)

銅板(インゴット) - 泰豊トレーディング銅板(インゴット) - 泰豊トレーディング銅板(インゴット) - 泰豊トレーディング銅板(インゴット) - 泰豊トレーディング
(1件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材

用途工作やDIYなどに内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69533014928630705
765
759
835(税込)
当日出荷
695330232620760005
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
69533039134121001005.0
4,190
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
69533048134432010010
1,363
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69533014
2022-02-15
用途: 商品評価
その他業種

購入時荷揃え次第出荷であったが、おそすぎ!最悪です

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする