曜日別特売

銅金網

銅金網 - 泰豊トレーディング銅金網 - 泰豊トレーディング銅金網 - 泰豊トレーディング銅金網 - 泰豊トレーディング銅金網 - 泰豊トレーディング銅金網 - 泰豊トレーディング銅金網 - 泰豊トレーディング銅金網 - 泰豊トレーディング

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材

用途工作やDIYなどに内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69533109726820030010
1,095
1,090
1,199(税込)
当日出荷
69533118728220030020
760
759
835(税込)
当日出荷
69533127729920030040
945
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
69533136730520030060
1,400
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
695331547329200300100
930
929
1,022(税込)
当日出荷
695331637408610020010
668
659
725(税込)
当日出荷
695331797409310020020
403
399
439(税込)
当日出荷
695331887411610020040
485
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
695331977412310020060
668
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
6953320674147100200100
480
479
527(税込)
当日出荷
69533145731220030080
573
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする