銅パイプ

銅パイプ - 泰豊トレーディング銅パイプ - 泰豊トレーディング銅パイプ - 泰豊トレーディング銅パイプ - 泰豊トレーディング
(3件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材

用途工作やDIYなどに材質内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695332853052533000.5
200
199
219(税込)
当日出荷
695332943053243000.5
273
269
296(税込)
当日出荷
695333033054953000.5
315
309
340(税込)
当日出荷
695333193055663000.5
345
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: はんだごてにて、プラスチックの補修
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

はんだごての先端を外してパイプ部をつぶしたも、なぞる様にするとキレイに割れたプラスチックの補修ができます

対象商品 : 69533319
2024-11-04
用途: diy

半田ごてのこて先を差し替えてPP材の補修に使用。もう少し短いサイズ展開があっても良いかと思うが、仕方ないです。

対象商品 : 69533303
2023-10-21
用途: 先端を潰し、半田ごてに取り付け、プラスチックの溶接に使用

量的には7cmくらいで足りるので、コストパフォーマンスは最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする