泰豊トレーディング
銅パイプ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途
工作やDIYなどに
材質
銅
内容量
1パック(5本)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69533328
13092
1.0
300
0.6
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69533337
13108
1.4
300
1.0
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください