曜日別特売
モノタロウ

開封のこぎり フッ素コーティング刃

開封のこぎり フッ素コーティング刃 - モノタロウ開封のこぎり フッ素コーティング刃 - モノタロウ開封のこぎり フッ素コーティング刃 - モノタロウ開封のこぎり フッ素コーティング刃 - モノタロウ開封のこぎり フッ素コーティング刃 - モノタロウ開封のこぎり フッ素コーティング刃 - モノタロウ
(19件のレビュー)

段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。
フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。
手軽に使えるストレートハンドル。

用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。質量(g)23.2刃長(mm)約33.5寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4コーティングフッ素コーティング材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※刃物ですので取り扱いには注意してください。
※刃部に直接手を触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557329-
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【開封のこぎり フッ素コーティング刃 】ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に! .
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69557329
2026-01-21
用途: 段ボール開封
サービス業

段ボール開封や加工作業がカッターを使うより断然扱いやすい。カッターでは力加減が難しく危険だがこの商品はとても扱いやすい。

2025-09-18
用途: 明治宅配の牛乳 180mlの飲み口と紙パックの切断

刃がのこぎり状なので、紙パックとプラスチックの間を簡単に切れて、
分別に便利。
もちろんダンボール開封にも便利です
刃か短いの、使いやす。

2025-09-05
用途: 段ボールの開封時

グリップも刃の長さもちょうどいい。刃が両面のこぎりになっているので、使いやすいし、段ボールの接着テープも、あまりつかなくていい。(今までカッターを使っていたが、接着テープがたくさんついてすぐベタベタしていた)

2025-08-08
用途: 段ボール箱の開封
大学受験DEN教育・研究機関

文句なく使いやすく、テープのべたつきも残らない。形状からも壊れることはなさそうだったので再購入。

1が参考にしています
2025-02-19
用途: 段ボール箱開封、分解
教育・研究機関

段ボール、および、梱包のガムテープでもザクザク切れて心地よい。
引いて切るよりも押して切る方がよさそう。

1が参考にしています
対象商品 : 69557329
2024-09-11
用途: 段ボール加工

使いやすくてよい。コスパ良。カッターよりも安全なので指を切る心配もなし

1が参考にしています
対象商品 : 69557329
2024-07-15
用途: 段ボールの開封作業に使用しています
サービス業

以前はカッターナイフを使用していたのですが、指を過って切ることもあり問題でした。本商品を購入後は、そのような事もなく重宝しています。耐久性も1ケ月の使用では全く問題ありません。

対象商品 : 69557329
2024-05-27
用途: 箱の開けるとき
その他業種

初めて見た時には、これは何と思いましたが、いろいろな箱を開ける時に使用して見ると使いやすくて便利で今では宝ものです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする