曜日別特売

FXトイレブラシ

FXトイレブラシ - LEC(レック)FXトイレブラシ - LEC(レック)FXトイレブラシ - LEC(レック)FXトイレブラシ - LEC(レック)FXトイレブラシ - LEC(レック)FXトイレブラシ - LEC(レック)FXトイレブラシ - LEC(レック)

トイレ空間になじむ、シンプルで機能的なデザインのトイレブラシ&ケースです。
ブラシが便器に合わせた特殊なカーブネック形状をしているので、フチの裏までしっかり入り込みます。
ブラシ部分が適度に曲がるので、便器の形状にフィットして洗えます。
ブラシの先端は上向きの硬い植毛ハードブラシなので、フチ裏にこびりついた汚れもよく落とします。
全体は便器に広く当たる軟らかめソフトブラシです。
水切れのよい植毛ブラシです。
使用しないときは、柄を本体に掛けるだけなので、ブラシが底に触れず、乾きやすく衛生的です。
ブラシの毛は水ハネしにくい波形加工されています。
パナソニック アラウ―ノを掃除するのに傷がつかず最適です。

用途トイレの掃除に内容量1個
注意
※防汚加工のトイレの場合は、便器の取扱説明書をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69533897B0018285×105×380ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマーケース本体
1,254
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
69533906B0018365×85×370柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマーブラシ
594
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする