押して計る洗濯洗剤ボトル

押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトル - LEC(レック)
(3件のレビュー)

市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。

用途洗濯洗剤用空ボトル材質(本体)PP商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※長期保存や横置きで保管しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69534037W001081個(600mL)90×65×230
387
379
417(税込)
当日出荷
69534046W001091個(1000mL)130×65×230
485
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69534046
2025-05-17
用途: 洗濯洗剤 計測

大容量で買った洗剤の小分け。測定もできても汚れないので便利

1が参考にしています
対象商品 : 69534046
2025-07-14
用途: 手作り柔軟剤に使います
製造業

押すだけで測れるので、とても使いやすく、非常に満足です。

対象商品 : 69534046
2022-03-09
用途: 洗濯

大きな容量の洗剤を購入し、詰め替えボトルを探していました。押して計量できるところが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする