両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。


テープはファイバーガラス製で、折れにくいだけでなく水洗いも可能なので汚れやすい場所での測定にも便利です。
目盛りは2mm単位で両面に印刷されています。
持ち手には手のひらと指側両方が滑り止めになっています。
持ち手と逆側の先端は三角錐型となっているので、外作業時に地面に刺して固定できる仕様です。
テープの長さは50mと100mの2タイプがあります。イメージ画像は50mタイプです。



植物、環境調査に使いました。両面にメートル表示があるので大変便利です。ときどき、片面が印字がないものや、片面がフィート表示のものがありますが、特にフィート表示のものは煩わしく役立ちません。その点、この商品は安価で最適です。
表裏の色が白一色なので、ねじれがわかりにくい。早巻きタイプのように白色と黄色の両面目盛にしてほしいです。
スタッフからの意見で、使いやすいようです。納期も早く、たすかりました。
約10Rの畑の計測に使用しました。
今までは20mしかなかったので、50mだと1回で計測できるので助かります。
巻くのも径が大きいので巻きやすいですね。