モノタロウ

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ - モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ - モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ - モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。

用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※電気での感電等に注意してご使用ください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70199974-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ライン引きに使用

問題なく使えてます。但し、50mだけでなく100mも製品化して頂きたい。

2022-12-14
用途: 土木作業

金具とテープの部分が数ヶ月使用で切れてしまう。
今年に4台買ったが4台共に同じ状態。
以前使っていた、金具部分が0スタートの物はそんな事はなかった。2度と買わない。

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする