曜日別特売

キャップフェイスシールド

キャップフェイスシールド - 加賀産業キャップフェイスシールド - 加賀産業キャップフェイスシールド - 加賀産業キャップフェイスシールド - 加賀産業キャップフェイスシールド - 加賀産業キャップフェイスシールド - 加賀産業
(1件のレビュー)

ツバ付き帽子、ヘルメットに差し込むだけで取付可能。
飛沫から目、鼻、口をガードできるキャップフェイスシールド。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
3段階調節可能で簡単に上げ下げ可能。

用途工場、学校、病院、現場、レジャー、スポーツ観戦等での飛沫感染対策に。仕様角度調整可セット内容フレーム×1、シールド×3形状防災面質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×195×60材質(シールド)くもり止めレンズ内容量1セット
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※飛沫感染予防の用途以外に使用しないでください。
※作業用の保護面、シールドとは異なります。
※火気の近くで使用しないでください。変形や火災の恐れがあります。
※クリップとフレームの取付け、取外し時は過度な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
※つばの薄い帽子等、剛性のない帽子では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6953453621CFS01ホワイト
オープン
589
648(税込)
当日出荷
お客様組立品
6953454521CFS07ブルー
オープン
589
648(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69534536
2022-06-01
用途: 草刈時
福昌工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

今まではヘルメいいですいいですフェイスシールドを使用していましたが、加賀産業の物は軽くて、帽子にも取り付けできるのでよかったです。
使い捨てなので、汚くなればシールド交換すればいいですし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする