加賀産業
オサメット 絞り
こんなお得な商品も!
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(21)
緊急時にそのまま被るだけ。
収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。
A4サイズであらゆる場所に収納可能。
コンパクトで持ち運びにも最適。
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途
災害時の防災用ヘルメットに。
質量(g)
375
規格
飛来・落下物用
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×210×45
ひもタイプ
しぼりあご紐
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×210×132
内容量
1個
注意
※作業用ヘルメットではありませんので、作業用途には使用しないで下さい。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用区分
材質
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534554
51KGO101
白
防災用
ABS樹脂
55~64
折りたたみ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
69534563
51KGO108
オレンジ
防災用
ABS樹脂
55~64
折りたたみ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
69534579
51KGO107
ブルー
防災用
ABS樹脂
55~64
折りたたみ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください