オサメット ワンタッチ

オサメット ワンタッチ - 加賀産業オサメット ワンタッチ - 加賀産業オサメット ワンタッチ - 加賀産業オサメット ワンタッチ - 加賀産業オサメット ワンタッチ - 加賀産業オサメット ワンタッチ - 加賀産業オサメット ワンタッチ - 加賀産業オサメット ワンタッチ - 加賀産業
(2件のレビュー)

緊急時にそのまま被るだけ。
あご紐が片手で安易に脱着可能なワンタッチタイプ。
収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。
A4サイズであらゆる場所に収納可能。
コンパクトで持ち運びにも最適。
国家検定合格品(飛来・落下物用)

用途災害時の防災用ヘルメットに。材質ABS樹脂質量(g)375種類折りたたみ規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45頭囲(cm)55~64ひもタイプワンタッチ使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132使用区分防災用内容量1個
注意
※作業用ヘルメットではありませんので、作業用途には使用しないで下さい。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6953458851KGO101-T
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
6953459751KGO108-Tオレンジ
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
6953460651KGO107-Tブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69534588
2025-10-21
用途: 顧客訪問時
運輸・通信業

めったに顧客工場へは訪問しないので、タイヤケースにしまっていた
取り出したところ プラスチックのダイヤルが折れていた 脆い  残念  折れた部分は幅3㎜のプラ2カ所で止まっているので これではすぐに切れると思った

対象商品 : 69534588
2022-06-26
用途: 避難グッズとして
その他業種

なるべくスリムに収納できるもので、装着が簡単で、国家検定合格品で、なるべく頑丈なもので、前方につばがある物を探していました。届いてすぐに試してみた所、脱着も簡単で、作りもしっかりしていたので安心しました。A4サイズで、収納も望んでいた通り場所を取らず、全て望んでいた通りの商品でした。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする