オサメット ホイッスル

オサメット ホイッスル - 加賀産業オサメット ホイッスル - 加賀産業オサメット ホイッスル - 加賀産業オサメット ホイッスル - 加賀産業オサメット ホイッスル - 加賀産業オサメット ホイッスル - 加賀産業オサメット ホイッスル - 加賀産業オサメット ホイッスル - 加賀産業

緊急時にそのまま被るだけ。
あご紐は緊急時にホイッスルとして使用可能です。
収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。
A4サイズであらゆる場所に収納可能。
コンパクトで持ち運びにも最適。
国家検定合格品(飛来・落下物用)

用途災害時の防災用ヘルメットに。質量(g)375規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132内容量1個
注意
※作業用ヘルメットではありませんので、作業用途には使用しないで下さい。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6953461551KGO101-W防災用ABS樹脂55~64折りたたみ
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
6953462451KGO108-Wオレンジ防災用ABS樹脂55~64折りたたみ
オープン
取扱い終了
6953463351KGO107-Wブルー防災用ABS樹脂55~64折りたたみ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする