加賀産業
ヘルメット KGBo-3B
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
368
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
279.9×168.1×222.8
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534703
1BO01KG3KG0TBO
白
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69534719
1BO07KG3KG0TBO
スカイブルー
¥
4,400
取扱い終了
69534728
1BO03KG3KG0TBO
イエロー
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください