加賀産業
ヘルメット FF-1F
広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。
墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途
一般作業用、高所作業用に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
371
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
286×170×226
衝撃吸収ライナー
衝撃吸収ライナー付
通気孔
通気孔付
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534737
1FF01FFFB0TFC
白
¥
5,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69534746
1FF03FFFB0TFC
イエロー
¥
5,600
取扱い終了
69534755
1FF07FFFB0TFC
スカイブルー
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください