加賀産業
ヘルメット FNⅡ-1
強さち軽量を追求したヘルメット。
アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
用途
一般作業用、電気作業用に。
種類
アメリカン
材質
ABS樹脂
質量(g)
342
規格
飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×169×220
衝撃吸収ライナー
なし
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
種類
材質
衝撃吸収ライナー
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534798
1FN01FNFB0T00
一般作業用・高所作業用・電気作業用
アメリカン
ABS樹脂
なし
白
¥
3,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69534807
1FN27FNFB0T00
一般作業用・高所作業用・電気作業用
アメリカン
ABS樹脂
なし
紺
¥
3,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69534816
1FN29FNFB0T00
一般作業用・高所作業用・電気作業用
アメリカン
ABS樹脂
なし
ニューブラック
¥
3,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください